曜日別特売
C-34(TAK60) シリンダー錠I型 TAKIGEN(タキゲン) 61117936

C-34(TAK60) シリンダー錠I型 TAKIGEN(タキゲン) 61117936
C-34(TAK60) シリンダー錠I型 TAKIGEN(タキゲン) 61117936

シリンダー錠I型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード23681
内容量1個注文コード61117936品番C-34(TAK60)
販売価格(税込)¥1,394
販売価格(税別)
1,267

鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。

用途
自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器
タイプ-タキゲンコード23681付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)66材質(キー)黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61117936
2022-05-28
用途: バイクのサイドケースの鍵として使用
製造業

作りがしっかりしていること、レバーの先端側にも穴があるため、長めのボルトをつけて、ロック機構にすることが簡単にできた。

1が参考にしています
対象商品 : 61117927
2020-07-06
用途: mail box keyの取り換え
飲食業

しっかりと支えがありロック&解除する時も安心して使っています。

対象商品 : 61117927
2019-05-27
用途: 照明設備の制御盤のメンテナンス時
建設業・工事業

安価な割りに、使いやすく、非常に満足して使っています。

対象商品 : 61117927
2021-04-14
用途: 米保管冷蔵庫の鍵
認定こども園やまげほいくえん医療・福祉・介護関連業

カギに問題はありませんでしたが、鉄板の種類が合わなくて残念でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする