シリンダー錠I型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61117954 品番 C-34-C(#0200)
販売価格(税込) ¥1,621
販売価格(税別)
1,474

鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。

タイプキャップ付 タキゲンコード23615 用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)66 材質(キー)黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61117936
2022-05-28
用途:
バイクのサイドケースの鍵として使用
製造業

作りがしっかりしていること、レバーの先端側にも穴があるため、長めのボルトをつけて、ロック機構にすることが簡単にできた。

1人が参考にしています
対象商品:
61117927
2020-07-06
用途:
mail box keyの取り換え
飲食業

しっかりと支えがありロック&解除する時も安心して使っています。

対象商品:
61117927
2019-05-27
用途:
照明設備の制御盤のメンテナンス時
建設業・工事業

安価な割りに、使いやすく、非常に満足して使っています。

対象商品:
61117927
2021-04-14
用途:
米保管冷蔵庫の鍵
認定こども園やまげほいくえん 様 (医療・福祉・介護関連業)

カギに問題はありませんでしたが、鉄板の種類が合わなくて残念でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする