システムロック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61117963 品番 C-35-A(#D600)
販売価格(税込) ¥936
販売価格(税別)
851

マスター装置・グランドマスター装置ができます。
1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。

D600 用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)54 タイプ同番1ヵ所抜け 推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86 材質(キー)黄銅板 鍵違い数(最大)800通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード21168
注意
※錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
機械室メンテナンス
建設業・工事業

作業自体は簡易ですが、ナットの締め付け不良を起こしやすい。
簡単につけれる=簡単に外れる?

2025-02-14
用途:
小物入れ
その他業種

取り付けが簡単でしっかりと施錠できて満足してます。

対象商品:
61117963
2022-04-24
用途:
ポストカギの交換
不動産業

雨風により、ポストのカギ穴にゴミ錆など溜まり回らなくなった。モノタロウさんで調べたら安価に交換できそうなので購入。気持ち良く回るようになり助かった。

対象商品:
61117963
2021-03-09
用途:
マンションの集合ポストの鍵交換(個人)
サービス業

ポストの鍵穴の中で、鍵が折れてしまいました。
品番を検索して、こちらを見つけました。
ロックする金具の長さは違いましたが、壊れた既存の物をそのまま使い、直す事が出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする