TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
角型ラッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61117997
品番
C-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レバーがローレットつまみになっています。
寸法H1(mm)
13
寸法H2(mm)
30
用途
サッシドア(出入り口扉用)
材質
黄銅鋳物(YBsC)
質量(g)
145
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)(MZCr)
タキゲンコード
20270