曜日別特売
C-44-0 リングラッチ TAKIGEN(タキゲン) 61118085

C-44-0 リングラッチ TAKIGEN(タキゲン) 61118085
C-44-0 リングラッチ TAKIGEN(タキゲン) 61118085

リングラッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L1(mm)102
内容量1個注文コード61118085品番C-44-0
販売価格(税込)¥3,642
販売価格(税別)
3,311

引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適
ラッチの強さはねじで調整できます。
パネル穴明け加工が容易です。

用途
船舶・特装車・環境機器
寸法H1(mm)30寸法H2(mm)14寸法H3(mm)8.5寸法H4(mm)7寸法L1(mm)102寸法L2(mm)74.2寸法L3(mm)27.5寸法L4(mm)12.1寸法L5(mm)76寸法P1(mm)60寸法P2(mm)10寸法P3(mm)85寸法P4(mm)4寸法R(mm)8.5寸法S(mm)10.5寸法W1(mm)75寸法W2(mm)59.2寸法W3(mm)20寸法W4(mm)61.5寸法d(Φmm)5.3寸法t(mm)3材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)450表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード21496
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする