TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
流線型パチン錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61118112
品番
C-48-A
販売価格(税込)
¥442
販売価格(税別)
¥
402
バスケットに入れる
受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
材質
黄銅板(C2801P)
引張荷重(N)
29
用途
計測機器・アタッシュケース・小型分電盤
質量(g)
17
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
20277