TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
鍵付角型パチン錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61118462
品番
C-85
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
引張荷重(N)
29
材質
黄銅板(C2801P)
用途
計測機器・アタッシュケース・分電盤
付属品
キー1本
質量(g)
36
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
20327