※付属品(キー2本)

C-88-2(#TA6627) コインロック TAKIGEN(タキゲン) 61118548 C-88-2(#TA6627) コインロック TAKIGEN(タキゲン) 61118548 C-88-2(#TA6627) コインロック TAKIGEN(タキゲン) 61118548 C-88-2(#TA6627) コインロック TAKIGEN(タキゲン) 61118548 C-88-2(#TA6627) コインロック TAKIGEN(タキゲン) 61118548 C-88-2(#TA6627) コインロック TAKIGEN(タキゲン) 61118548

コインロック

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 TA6627 タキゲンコード20337 注文コード61118548 品番C-88-2(#TA6627)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,763
販売価格(税別)
1,603
この商品は鍵・タキゲンコードなど6種類から選べます 他の種類を見る

鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。

寸法L1(mm)45 寸法L2(mm)29.7 寸法L3(mm)5.3 質量(g)94 タイプ同一鍵番号 用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ 付属品キー2本・止め金 材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 鍵違い数(最大)69万通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi) TA6627 タキゲンコード20337
注意
※錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。
施解錠時は錠前の構造上、鍵(キー)を押しながら回してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61118514
2020-05-20
用途:
機械のオーバーホール

物が同じなので問題ありません。両抜けタイプも取り扱いしていただきたいです

対象商品:
61118514
2019-07-30
用途:
個人の工作用

信頼できるメーカで何も不具合ありません。また同じ物を購入したいと思います。

対象商品:
61118548
2019-03-08
用途:
同製品の交換取付
建設業・工事業

同製品の既設品が、鍵が入らなくなり使えなくなった為交換しました。
全く問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
61118505
2018-02-23
用途:
機械の扉ロック用
卸売・小売業

既存の設置のタキゲンからの交換なので問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする