寸法図

ボールキャッチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61118663 品番 C-90-1
販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

高温、多湿に最適です。
スムーズに抜差しできます。

寸法H1(mm)12 寸法H2(mm)13 寸法H3(mm)16 寸法L1(mm)50 寸法L2(mm)30 寸法L3(mm)7.5 寸法P1(mm)40 寸法P2(mm)20 寸法W1(mm)10 寸法W2(mm)9 寸法t1(mm)2.5 寸法t2(mm)2.5 用途小型配分電盤・計測機械・工作機械 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)25 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)(参考)抜き:18.6、差し:27.4 寸法MM4 タキゲンコード20359

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-02
用途:
お風呂の網戸キャッチ

タキゲン商品なので、商品は問題なし。
モノタロウで購入した方が、手続きが楽。

対象商品:
61118663
2025-05-15
用途:
キッチン収納のとびらさ
たかまつ法律事務所 様 (サービス業)

残念ながら、うまく、取り付けできませんでした。他のものを試してみたいと思います。

対象商品:
61118672
2022-05-13
用途:
郵便ポストのロック
運輸・通信業

35年前に販売された1,500戸の一戸建て団地に住んでおります。皆同じ郵便ポストですがロックが甘くなり、口がきちんと閉まりません。あるお家はパンツのゴムで止めたりしていますが、同じ部品がモノタローにある事を発見。早速取り付けましたところ35年前のポストに戻りました。感激!

対象商品:
61118663
2022-08-29
用途:
焙煎機の開閉時のストッパーとして使用
有限会社オフィスマリ 様 (飲食業)

メーカーから購入するより価格が安くでいい大変よかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする