TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
薄型マグネットキャッチ(L1=64)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61118688
品番
C-91-1-Black
販売価格(税込)
¥266
販売価格(税別)
¥
242
バスケットに入れる
薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。
大中小3種類。用途に応じてお選びください。
カラーをお選びいただけます。
吸着力(N)
49
用途
計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など
材質
マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
47
寸法H(mm)
7.7
寸法L1(mm)
64
寸法L2(mm)
42
材質(ケース)
ABS樹脂
寸法L3(mm)
45
寸法P1(mm)
55
寸法P2(mm)
30
寸法W1(mm)
24.5
寸法W2(mm)
24
標準色
ブラック
表面仕上げ
受板:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード
21550