TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
プッシュインキャッチ用受板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61118794
品番
C-94-B 受板
販売価格(税込)
¥50
販売価格(税別)
¥
45
バスケットに入れる
埋込み式なので、表面からの出っぱりが少なくてすみます。
ワンタッチで装着できます。
用途
鋼製キャビネットの蓋止め
材質
冷間圧延綱板(SPCC)
適合板厚(mm)
0.8〜1
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
22252