TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
スーパーマグネットキャッチ(横型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61118846
品番
C-100-B-1
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
緩衝用スプリング内蔵
質量(g)
78
用途
分電盤・工作機械
材質
マグネット:Ba-フェライト(異方性)
吸着力(N)
68
材質(ケース)
アルミニウム合金板(A1050P)
材質(受座)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
ケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード
20374