TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
引戸用小型プッシュロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
快削黄銅棒(C3604BD)
注文コード
61119004
品番
C-108N-11 鍵違い
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
鍵・材質・付属品
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
従来品C-108をセキュリティアップ
スムーズなリバーシブルキー構造
施錠は本体を約7mm押込むワンタッチロック方式
寸法L1(mm)
30.5
寸法L2(mm)
20
寸法L3(mm)
40.5
寸法W(mm)
21.5
用途
小型引戸、小型キャビネットの施錠
材質
快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)
63
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
24492