TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
ローラーキャッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
注文コード
61119065
品番
C-128
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
鉄製ですので溶接(スポット)もできます。
用途
小型分電盤・スチールキャビネット・キッチン戸棚・木製家具
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
引張荷重(N)
12
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20403