TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61119476
品番
C-166
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
吸着力(N)
47±10
用途
分電盤・工作機械・キャビネット
材質
マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
25
材質(ケース)
ポリアセタノール(POM)
標準色
ブラック
表面仕上げ
受板:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード
23298