TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
角型ラッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61119494
品番
C-168
販売価格(税込)
¥954
販売価格(税別)
¥
867
バスケットに入れる
左右50°回転で10mmラッチが作動します。
ワンタッチの扉に最適
用途
建機・特装車・バス
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
200
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20479