コインロックトライII

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード24362 注文コード61119783 品番C-187-12 同番(#18712)
販売価格(税込) ¥1,945
販売価格(税別)
1,768
この商品はタキゲンコード・鍵違い数など6種類から選べます 他の種類を見る

鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
鍵はリバーシブルタイプ

用途自動販売機・アミューズメント機器・計測器・レジスター 付属品キー2本・止め金 材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)66 寸法L1(mm)15.6 寸法L2(mm)25 寸法L3(mm)40.4 材質(キー)黄銅板(C3713P) 材質(止具)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)、止め金:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード24362

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする