TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
コインロックトライII
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
24365
鍵違い数
(最大)1500
注文コード
61119817
品番
C-187-13 鍵違い
販売価格(税込)
¥2,103
販売価格(税別)
¥
1,912
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード・鍵違い数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
鍵はリバーシブルタイプ
用途
自動販売機・アミューズメント機器・計測器・レジスター
付属品
キー2本・止め金
材質(本体)
快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)
72
寸法L1(mm)
17.4
寸法L2(mm)
29.5
寸法L3(mm)
41.3
材質(キー)
黄銅板(C3713P)
材質(止具)
冷間圧延鋼板(SPCC)
鍵違い数
(最大)1500
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)、止め金:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
24365