TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の 小ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の 端子ねじ
接地端子(2-M5)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61120167
品番
C-209-21
販売価格(税込)
¥405
販売価格(税別)
¥
368
バスケットに入れる
寸法H(mm)
13
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
30
寸法P(mm)
15
寸法W(mm)
15
寸法t(mm)
5
用途
配分電盤・キュービクル
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
質量(g)
26
表面仕上げ
銅めっき
寸法M
M5
タキゲンコード
21826