TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
大型丸落し(丸棒全長L150)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61120483
品番
C-247-3
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
用途
門扉・屋外用キュービクル
質量(g)
330
寸法L(mm)
150
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20592
注意
※ つまみはねじになっており、取り外す事により簡単に逆仕様にできます。
※つまみは緩み止めとして緩み防止剤を塗布してください。