TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
プッシュラッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61121908
品番
C-308
販売価格(税込)
¥275
販売価格(税別)
¥
250
バスケットに入れる
ラッチとレバーが一体になった簡易型ラッチ錠です。
用途
配分電盤・計測機器
材質
ベース板:冷間圧延鋼板(SPCC)、ラッチ部:ポリカーボネート(PC)
質量(g)
12
表面仕上げ
ベース板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
23562