TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
マグネットキャッチ用受け金具(W42×L10)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61122285
品番
C-349N-2用受金具
販売価格(税込)
¥50
販売価格(税別)
¥
45
バスケットに入れる
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。
1つのサイズで板厚0.8〜2.0mmまで対応できます。
材質
受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
6
寸法P(mm)
32
寸法W4(mm)
42
表面仕上げ
受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
70223