小型スナッチロック

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61122626 品番 C-451-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,175
販売価格(税別)
1,068

振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。
内部解錠や遠隔操作が可能です。

用途特装車・コンテナー・振動機器 付属品受金具 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)120 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21364

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61122626
2025-08-27
用途:
ドアの開閉
Team 2nd Edition 様 (建設業・工事業)

とても気に入ってますが、欲を言えば設置場所や使い勝手によりロック接続部とレバーの位置関係にもっとバリエーションがあると良いなと思います。
例えば床と壁と天井の何処に設置するかによってレバーの押す(引く)時にそれぞれ使い易い方向が違うと思うのです。

対象商品:
61122635
2024-03-17
用途:
キッチンカー制作
自動車・二輪車・自転車関連業

キッチンカーの窓の跳ね上げ式の蓋のロックに使用。
こんなの探してました!
なんでどこのホームセンターにも売ってないんだろう?
これを付ける前提で設計してれば話は別ですが、そのままポン付けで使える場面は殆どないと思います。しかし、簡単な加工で色んな事に使える便利な商品です。

対象商品:
61122626
2022-01-08
用途:
手作り家具
自動車・二輪車・自転車関連業

寸法が細かく記載があったので購入するのにとてもありがたかったです。特種なパーツでも購入でき満足です。

対象商品:
61122626
2020-10-04
用途:
室内物干の収納ロック
建設業・工事業

ホームセンターやプロショップにない商品でしたのて助かりました。予想通りいい物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする