C-486-T パイプベース TAKIGEN(タキゲン) 61123003

C-486-T パイプベース TAKIGEN(タキゲン) 61123003
C-486-T パイプベース TAKIGEN(タキゲン) 61123003

パイプベース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61123003品番C-486-T
販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。
位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。

用途
太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等
材質(ベース)一般構造用圧延鋼材(SS400)材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)表面仕上げ溶融亜鉛めっき(HDZ45)タキゲンコード24578
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61123003
2018-11-26
用途: 展示会デモ機設置用

φ48.6用のポールも買ったのですが入らず、ベースの
上部を切断し使用しました。
後日よく見たらベース上部の溶接されてるキャップ部は
φ50.4の記載があったので購入時の確認ミスですが、
品番も486だしわかりづらいと思います。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする