TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 南京錠・鍵
TAKIGEN(タキゲン)の 南京錠
パドロック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61123344
品番
C-551(#0200)
販売価格(税込)
¥4,330
販売価格(税別)
¥
3,936
バスケットに入れる
頑丈な焼入れステンレス吊金の南京錠
ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質
吊金:ステンレス(SUS304)
材質(本体)
黄銅引抜材
付属品
キー2本
鍵違い数
(最大)11万8000通り
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
23009