TAKIGEN(タキゲン)
南京錠 (鍵違い)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質
吊金:銅合金(C3602)
付属品
キー3本
タキゲンコード
23555
注文コード
61123353
品番
C-555N-20
販売価格(税込)
¥619
販売価格(税別)
¥
563
バスケットに入れる
この商品は
材質・付属品・タキゲンコード
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質(本体)
快削黄銅棒(C3604BD)
材質
吊金:銅合金(C3602)
付属品
キー3本
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
11.5
寸法D(Φmm)
3.2
寸法W1(mm)
9.5
寸法W2(mm)
19.5
寸法W3(mm)
11
鍵違い数
(最大)50通り
表面仕上げ
本体:ヘアライン仕上、吊金:バフ研磨
タキゲンコード
23555