TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
小型スナッチロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61123658
品番
C-849
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
小型ながら強力に扉をホールドします。
各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。
取付けが簡単です。
左右兼用型
用途
車両用小扉・小型バスリッド
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
70
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部:浸炭焼入処理
使用荷重(N)
980
タキゲンコード
22807
注意
※受金具は付属していません。