TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
ドアキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61123676
品番
C-850-3
販売価格(税込)
¥866
販売価格(税別)
¥
787
バスケットに入れる
扉はワンタッチで開閉できます。
スプリングの作動により強力に扉を保持します。
タキゲンコード
21561
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途
特装車・バス・建設機械
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(フック)
ポリアミド樹脂(PA)