TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
大型ダブルスナッチロック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61123807
品番
C-873-2-L
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
頑丈な耐振構造です。
振動・衝撃の激しい大型扉に最適です。
ハーフロック機構付きです。
用途
特装車・建設機械・重機
付属品
ストライカー(C-873-1、2共通)
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
左右区別
左用
タキゲンコード
22196