TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
大型ダブルスナッチロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61123816
品番
C-873-2-R
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
頑丈な耐振構造です。
振動・衝撃の激しい大型扉に最適です。
ハーフロック機構付きです。
用途
特装車・建設機械・重機
付属品
ストライカー(C-873-1、2共通)
材質(本体)
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
表面処理
焼入処理
左右区別
右用
タキゲンコード
22197