TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
丸落し
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61123886
品番
C-883-4
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
寸法D(Φmm)
9、7
寸法H1(mm)
14
寸法H2(mm)
8
寸法H3(mm)
14
寸法L1(mm)
90
寸法L2(mm)
20
寸法L3(mm)
15
寸法L4(mm)
20
寸法P1(mm)
60
寸法P2(mm)
28
寸法S(mm)
20
寸法W1(mm)
40
寸法W2(mm)
27
寸法d(Φmm)
5.2
寸法t(mm)
2
材質
アルミニウム合金押出し材(A6463AS-T5)
用途
特装車・コンテナ・振動機器
質量(g)
60
表面仕上げ
荒しアルマイト処理
タキゲンコード
22198