TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
防錆型マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61123938
品番
C-929-B
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
マグネットに防錆加工(コーティング)を施し受け板にステンレスを採用、従来のマグネットキャッチと比較して耐食性が大幅に向上
吸着力(N)
49
用途
分電盤・工作機械・屋外キャビネット各種
材質
マグネット:フェライト(異方性)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)
40
材質(ケース)
ポリプロピレン(PP)
標準色
クリアー(透明)
表面仕上げ
ケース:シボ加工
タキゲンコード
22209