TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
小型埋込みマグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61124008
品番
C-935
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。
板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
吸着力(N)
12
用途
事務機器・計測機器・分電盤
材質
マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)
ポリアセタノール(POM)
標準色
ホワイト
表面仕上げ
受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
24638