ステンレス キャッチクリップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61124053 品番 C-1007-1
販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

スプリングの作用で締付けできます。

材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途計測機器・工作機械・船舶 質量(g)78 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード20790

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61124053
2024-09-07
用途:
コンバインのタンク留め具、メンテナンス
農・林・水産業

コンバインタンクの留め具が壊れたため、同じものを探していました。以前、農機具メーカーで取り寄せた時より、はるかに安く同じ形状のものが入手できて大満足です

対象商品:
61124053
2020-10-21
用途:
ステン工具箱の蓋用の留め具として

タキゲンのキャッチクリップはやはり安心ですね。価格も他店より若干安かったのも良かった。商品は間違いないです。

対象商品:
61124062
2020-08-11
用途:
木型製作時に使用
製造業

ホームセンターではすぐに手に入らないことがあり
注文しても1週間ぐらいかかってしまうので製作に間に合わない
またタキゲンは取り扱っていない

対象商品:
61124053
2020-07-27
用途:
ほろ止め
運輸・通信業

以前にも注文して使用しており、良かったから再注文しました。

2018-08-28
用途:
物置DIY
自動車・二輪車・自転車関連業

冬の温室をDIYして作るのに、何か扉のロックにないかと探していたらモノタロウのロックがピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする