C-1007-2 ステンレス キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン) 61124062

C-1007-2 ステンレス キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン) 61124062
C-1007-2 ステンレス キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン) 61124062
C-1007-2 ステンレス キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン) 61124062

ステンレス キャッチクリップ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)36
内容量1個注文コード61124062品番C-1007-2
販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

スプリングの作用で締付けできます。

用途
計測機器・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)36表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード20791
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61124053
2024-09-07
用途: コンバインのタンク留め具、メンテナンス
農・林・水産業

コンバインタンクの留め具が壊れたため、同じものを探していました。以前、農機具メーカーで取り寄せた時より、はるかに安く同じ形状のものが入手できて大満足です

対象商品 : 61124053
2020-10-21
用途: ステン工具箱の蓋用の留め具として

タキゲンのキャッチクリップはやはり安心ですね。価格も他店より若干安かったのも良かった。商品は間違いないです。

対象商品 : 61124062
2020-08-11
用途: 木型製作時に使用
製造業

ホームセンターではすぐに手に入らないことがあり
注文しても1週間ぐらいかかってしまうので製作に間に合わない
またタキゲンは取り扱っていない

対象商品 : 61124053
2020-07-27
用途: ほろ止め
運輸・通信業

以前にも注文して使用しており、良かったから再注文しました。

2018-08-28
用途: 物置DIY
自動車・二輪車・自転車関連業

冬の温室をDIYして作るのに、何か扉のロックにないかと探していたらモノタロウのロックがピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする