ステンレスキャッチクリップC-1007のオートロックタイプです。 C-1007と取付けに互換性があります。 施錠時は自動的にロックプレートでロックするため、振動等で外れにくい構造です。 ロックプレートをスライドさせることによりロックが解錠します。 ステンレスで耐食性に優れています。
ロック無しと比較して、かなり安全性が確保されていて良かったと感じます。これなら不注意のミスに対応出来て素晴らしいです。