ステンレス ローラー締まり

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61124586 品番C-1052
販売価格(税込) ¥1,076
販売価格(税別)
978

調節ねじによりローラーの突出量を調整できます。

用途配分電盤・計測機器 付属品ビスセット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)95 表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、受け:バレル研磨 タキゲンコード20830

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-28
用途:
ドアの開閉

取付に苦労しましたが
ドアの開閉がスムーズになって満足しています。

2026-02-25
用途:
ハッチの扉の開閉

ローラーの出っ張りの調整ができて良い。
そのため取付位置が融通がきく。

対象商品:
61124586
2025-06-02
用途:
ドアのラッチ代わりに使用しました
建設業・工事業

非常に取り付けがしやすく、商品も丈夫で大満足でした。

対象商品:
61124586
2022-10-02
用途:
室内間仕切り建具・点検口の扉
ファニチャースタジオ noco 様 (製造業)

この価格で微調整の機構もついているので、取り付け後の開け閉めの固さ調整がとても楽でした。

対象商品:
61124586
2020-10-18
用途:
開き戸の簡易締まり
製造業

バネは結構強めでしたが 
強さが調節できるのでそんなに気になりません


木ネジがついてませんでした
サッシ用のネジが付いてましたけどなんでだろう

対象商品:
61124586
2020-02-20
用途:
固定ハンドルのドア用
都築工芸 様

バネに程よい強度があり使いやすいです。安っぽくなく精度の良い作りなので高級なドアにも合うと思います。受け座を付ける材質が木の場合は凹み部分を彫ることになりますが、鉄枠などの場合は彫れないので凹みを緩和するスペーサーが付属しているとベストなのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする