ステンレス フックパチン錠

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61124613 品番C-1075
販売価格(税込) ¥266
販売価格(税別)
242

小型で強力な締付け力
高さ・幅・長さともすべて最小タイプ(メーカー比)

材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途計測機器・小型ボックス 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード21289

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61124613
2020-05-04
用途:
深さが浅い鑿ケースの蓋止め
その他業種

全長が出来るだけ短いものを探して決めました。
他では底を持ち上げないとレバー操作の指も入らないので。

バネ効果での取付寸法範囲が殆ど無くて、
穴位置加工に神経を使いましたがロック感は快適です。
長さが短いのだから止むを得ないのでしょうね。

1人が参考にしています
対象商品:
61124613
2019-04-24
用途:
アイコスの修復
市川企画 様 (サービス業)

アイコスの明け閉め金具に取り付けました。
もう少し小さく細長いものがあれば良いかな!

対象商品:
61124613
2018-04-17
用途:
工作
その他業種

パチっと閉じるときの音が良い。ネジを締める場所が1カ所だけど、商品の割に大き目のネジが使えるので安定感がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする