TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス 角型パチン錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61124674
品番
C-1084
販売価格(税込)
¥848
販売価格(税別)
¥
771
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
引張荷重(N)
49
用途
計測機器・アタッシュケース・小型分電盤
質量(g)
23
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21457