曜日別特売
C-1171-0 ステンレス 角ラッチ TAKIGEN(タキゲン) 61125243

C-1171-0 ステンレス 角ラッチ TAKIGEN(タキゲン) 61125243
C-1171-0 ステンレス 角ラッチ TAKIGEN(タキゲン) 61125243

ステンレス 角ラッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)75
内容量1個注文コード61125243品番C-1171-0
販売価格(税込)¥1,609
販売価格(税別)
1,463

ステンレス製で耐食性に優れています。
ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。

用途
配分電盤・計測機器・サッシドア
寸法H1(mm)13寸法H2(mm)16寸法H3(mm)14寸法L1(mm)75寸法L2(mm)16寸法L3(mm)25寸法P1(mm)55寸法P2(mm)34寸法P3(mm)36寸法S(mm)16.5寸法W1(mm)50寸法W2(mm)17寸法W3(mm)50寸法W4(mm)13.5寸法W5(mm)22.5寸法W6(mm)20.5寸法t(mm)5材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)148表面仕上げ光沢バレル研磨寸法MM5サッシタキゲンコード20869
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする