ステンレス 角ラッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61125252 品番 C-1171-1
販売価格(税込) ¥1,486
販売価格(税別)
1,351

ステンレス製で耐食性に優れています。
ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。

寸法H1(mm)12.5 寸法H2(mm)15.5 寸法H3(mm)13.5 寸法L1(mm)65 寸法L2(mm)15 寸法L3(mm)23 寸法P1(mm)47 寸法P2(mm)31 寸法P3(mm)32 寸法S(mm)15.5 寸法W1(mm)45 寸法W2(mm)15 寸法W3(mm)45 寸法W4(mm)12 寸法W5(mm)20.5 寸法W6(mm)18.5 寸法t(mm)5 用途配分電盤・計測機器・サッシドア 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)120 表面仕上げ光沢バレル研磨 寸法MM5サッシ タキゲンコード20870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする