寸法H1(mm)7
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)8.7
寸法L1(mm)25
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)15
寸法P1(mm)16
寸法P2(mm)16
寸法P3(mm)16
寸法S(mm)10
寸法W1(mm)22
寸法W2(mm)8
寸法W3(mm)23
寸法W4(mm)6.5
寸法W5(mm)10.5
寸法W6(mm)9.5
寸法t(mm)3.5
用途配分電盤・計測機器・サッシドア
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)11
表面仕上げ光沢バレル研磨
寸法MM2
タキゲンコード20874