ステンレス 掛金パチン錠

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61125295 品番 C-1173-1
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

3種類の大きさがあり用途によって選択できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。

材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途筐体の蓋止め用・配分電盤 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード20875

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61125295
2024-06-11
用途:
模型土台
製造業

よくできています。使いやすかったです。さすがタキゲンです。レバー握りやすかった

対象商品:
61125313
2023-09-13
用途:
ジムニーJB23のタイヤカバーに使用

ジムニーJB23のタイヤカバーの止めるベルトが切れたことで、この商品が流用でもことを知って購入しました。標準で空いている穴も利用でき品質も良く購入してよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
61125313
2022-11-25
用途:
コンクリート用撹拌機のフタ
製造業

フタとして使いました。今の所サビなども無く順調に止まってます。
耐久性も抜群です。

対象商品:
61125304
2021-05-12
用途:
大きい工具箱用に取付

なかなか大きいものが少ない中見つかって良かったです。使用に申し分ないです。

対象商品:
61125295
2020-03-14
用途:
機械部品取付用として

部品脱着用とするため購入。がっちりした作りで良い。

対象商品:
61125295
2020-02-03
用途:
車両備品収納箱
株式会社東北デイリーサービス 様 (運輸・通信業)

取り付け交換作業も問題なくスムーズにでき、満足です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
61125313
2020-05-18
用途:
ジムニーのタイヤカバーの金具に使用した。
建設業・工事業

思っていたよりも、頑丈な造りになっていました。頑丈過ぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
1人が参考にしています
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする