TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス 平面ラッチ錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61125374
品番
C-1177-1
販売価格(税込)
¥2,597
販売価格(税別)
¥
2,361
バスケットに入れる
ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
寸法H1(mm)
14
寸法H2(mm)
5
寸法H3(mm)
6
寸法H4(mm)
35
寸法L1(mm)
85
寸法L2(mm)
18
寸法L3(mm)
29
寸法L4(mm)
75
寸法L5(mm)
11
寸法L6(mm)
23
寸法L7(mm)
50
寸法L8(mm)
7
寸法L9(mm)
77
寸法M(mm)
M4
寸法N(mm)
4
寸法W1(mm)
60
寸法W2(mm)
15
寸法W3(mm)
54.2
寸法W4(mm)
38
寸法W5(mm)
56
寸法t(mm)
1
用途
計測機器・環境機器
付属品
取付け補助板
材質
ラッチ:ポリアセタール(POM)
材質(本体)
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
210
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
21477