TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の 小ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の 端子ねじ
ステンレス 接地端子(L40×W15×2-M6)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61125505
品番
C-1209-13
販売価格(税込)
¥624
販売価格(税別)
¥
567
バスケットに入れる
用途
配分電盤・キュービクル
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
38
寸法H(mm)
10
寸法L1(mm)
40
寸法t(mm)
6
寸法L2(mm)
30
寸法W(mm)
15
寸法P(mm)
15
材質(接続部)
銅ブスバー(C1100BB)
表面仕上げ
銅めっき
寸法M
M6
タキゲンコード
23664