ステンレス アジャストファスナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61125584 品番 C-1221-1-1
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。
耐環境特性が優れています。

用途特殊車両・工作機械・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)185 引張荷重(N)980 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード20913
注意
※皿ビス、タッピングねじなどでの取付けの時は筐体側に面取り加工を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:391

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする