TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス アジャストファスナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61125593
品番
C-1221-2-1
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。
耐環境特性が優れています。
用途
特殊車両・工作機械・船舶
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
50
引張荷重(N)
392
表面仕上げ
電解研磨
タキゲンコード
20914
注意
※皿ビス、タッピングねじなどでの取付けの時は筐体側に面取り加工を行ってください。