TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス 回転ファスナー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61125742
品番
C-1238-4
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
つまみを回転させて締付けますので非常に強力です。
用途
コンテナ・工作機械
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
54
引張荷重(N)
196
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
20954