TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス 大型丸落し(丸棒L150)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61125846
品番
C-1247-3
販売価格(税込)
¥1,372
販売価格(税別)
¥
1,247
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途
門扉・屋外用キュービクル
質量(g)
260
寸法L(mm)
15
表面仕上げ
本体:光沢バレル研磨
タキゲンコード
20966