曜日別特売
C-1266-1 ステンレス アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61125968

C-1266-1 ステンレス アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61125968
C-1266-1 ステンレス アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61125968

ステンレス アジャストファスナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)115
内容量1個注文コード61125968品番C-1266-1
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途
特装車・工作機械・船舶
寸法L11(mm)15材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)250寸法L1(mm)115寸法t(mm)2寸法L2(mm)97寸法W(mm)9寸法L3(mm)25.5寸法d(Φmm)7寸法L4(mm)155寸法H1(mm)25寸法H2(mm)12.5寸法P1(mm)30寸法P2(mm)34寸法P3(mm)10寸法P4(mm)22寸法W1(mm)50寸法W2(mm)42寸法L6(mm)70寸法L5(mm)180ねじ径M1M5ねじ径M2M8寸法L7(mm)95寸法L8(mm)34寸法L10(mm)10表面仕上げ電解研磨寸法L9(mm)22タキゲンコード21337
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする